- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- kitz チャッキ弁のおすすめ人気ランキング
kitz チャッキ弁のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新112件の「kitz チャッキ弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チャッキ弁」、「逆止弁 25A」、「逆止弁 40A」などの商品も取り扱っております。
スイングチャッキ
流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。
弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC
使用温度範囲(℃)
-29~120℃
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
最高許容圧力(MPa)
1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ヒンジピン)
C3604
材質(プラグ)
C3604
材質(ボディ)
CAC
クラス
125型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類
チャッキバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
120℃以下
最高使用圧力(MPa)
1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
SCS13A/SUS304
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ヒンジピン)
SUS304
材質(プラグ)
SUS304
クラス
10K
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
チャッキバルブ
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
120℃以下
最高使用圧力(MPa)
1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(プラグ)
SS400
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
接続方式
管フランジ
材質(カバー)
SCS13A
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ヒンジピン)
SUS304
材質(プラグ)
SUS304
バルブ種類
チャッキバルブ
材質(本体)
Bronze CC491K
使用温度範囲(℃)
170以下
最高使用圧力(MPa)
2
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、蒸気
材質(キャップ)
Bronze CC491K
材質(ヒンジピン)
Stainless Steel 2Cr13
材質(ディスク)
Bronze CC491K
材質(ヒンジ)
Brass CW617N
材質(ヒンジナット)
Brass CW617N
バルブ種類
チャッキバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC406(JIS規格品)
使用温度範囲(℃)
-29℃~120℃
最高使用圧力(MPa)
1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
C3771BE
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ジスク)
CAC406
材質(ヒンジピン)
C3604BD
材質(プラグ)
C3604BD
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
材質(本体)
CAC
寸法L(mm)
53
寸法H(mm)
39
適合規格
RoHS指令相当品:特注(3/8B~1B)
最高使用圧力(MPa)
1.18(120℃以下の静流水)
接続方式
ねじ込み:JIS B0203
材質(ボール)
C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B
材質(キャップ)
C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B
材質(ジスク)
C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B
材質(ヒンジピン)
C3604BD
材質(プラグ)
C3604BD
材質(ボンネット)
C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B
蒸気圧(MPa)
0.88(飽和蒸気)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
形状
ストレート
材質(本体)
CAC911
最高使用圧力(MPa)
1.18(+100℃以下の静流水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
材質(キャップ)
KSB-3
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ジスク)
CAC911
材質(ヒンジピン)
C1100BD
材質(プラグ)
C3604
クラス
125型
バルブ種類
チャッキバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅
使用温度範囲(℃)
120以下
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0。120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス:1.0
接続方式
Rc
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス
材質(キャップ)
C3771BE
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ヒンジピン)
C3604BD
材質(プラグ)
C3604BD
材質(弁体)
CAC406
クラス
10K
接続形状
Rc
材質(弁箱)
CAC406
バルブ種類
チェッキバルブ
材質(本体)
SCS14A
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
72
材質(キャップ)
SCS14A/SUS316
材質(ジスク)
SCS14A
材質(ヒンジピン)
SUS316
材質(プラグ)
SUS316
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
1個
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
仕様
デュアルプレート式 逆止め弁
付属品
配管用ボルトナット付
形状
その他
適合規格
公共建築工事標準仕様書相当品
接続方式
ウエハー
材質(ボール)
CAC406、C3531(バイパスバルブ)
最高許容圧力(MPa)
1.4(0~80℃)
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC406、C3531(バイパスバルブ)
材質(ステム)
C3531(バイパスバルブ)
材質(ヒンジピン)
304SS
材質(ボディ)
FC250+NBR
材質(パッキン)
非石綿:バイパスバルブ
クラス
10K
接続形状
ウエハ:JIS 10K
検査圧力(MPa)
弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60
バルブ種類
チャッキバルブ
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
120以下(静流水) / 300以下(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
最高使用圧力(MPa)
1.37(+120℃の静流水)、1.18(+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(カバー)
FCD-S
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
120℃以下
最高使用圧力(MPa)
1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(プラグ)
SS400
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
水平配管の逆流防止用に。
用途配管資材に
材質(本体)
SUS316
最高使用圧力(MPa)
1.6(常温の水、油、ガス)
ねじの種類
PTネジ
接続方式
ねじ込み形
クラス
150
バルブ種類
チャッキバルブ
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
120以下
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
150型
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)
最高使用圧力(MPa)
1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
SCS13A/SUS304
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ヒンジピン)
SUS304
材質(プラグ)
SUS304
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
80以下
最高使用圧力(MPa)
1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
材質(キャップ)
CAC406
材質(ジスク)
NBR
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
120以下
適合規格
JIS B2031:50A~200A
最高使用圧力(MPa)
1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(+120℃以下のガス)、0.69(飽和蒸気)
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
最高許容圧力(MPa)
1.4(-10~120℃以下の静流水)、1(-10~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10~120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃))
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ガスケット)
非石綿シート極軟鋼
材質(ヒンジピン)
C3771BD
材質(プラグ)
SS400
材質(ボールシート)
CAC406
材質(ボディ)
FC200
クラス
10K
接続形状
フランジ:JIS B2239 10K
材質(シールリング)
CAC406
バルブ種類
チャッキバルブ
キャップを天とした水平配管に使用
材質
ボディーシートリング:SUS403
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
使用温度範囲(℃)
120℃以下(静流水) / -10℃~220℃(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
最高使用圧力(MPa)
1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
SUS403
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ジスク)
SUS403
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅CAC
使用温度範囲(℃)
120以下(静流水)
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9
接続方式
Rc
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
材質(キャップ)
C3771BE
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ヒンジピン)
C3604BD
材質(プラグ)
C3604BD
材質(弁体)
CAC406
クラス
125
接続形状
Rc
材質(弁箱)
CAC
バルブ種類
チェッキバルブ